M-38 イラストM 日本緑十字社 89879386

イラストM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容合図確認 注文コード89879386 品番M-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は文字内容など21種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)600×300×1 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1 文字内容合図確認 日本緑十字社品番98038 仕様3mmΦ穴×4 トラスコ品番814-9157 材質ポリプロピレン 質量(g)162 取付方式穴4スミ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする