イラストM

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89879474 品番 M-64
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
寸法(mm)600×300×1 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1 文字内容足場の上に物を置くな! 日本緑十字社品番98064 仕様3mmΦ穴×4 トラスコ品番814-9169 材質ポリプロピレン 質量(g)162 取付方式穴4スミ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする