日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 保護具・墜落制止用器具標識
イラストステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
文字内容
保護メガネ着用
注文コード
89879517
品番
GK- 3 (保護メガネ着用)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
文字内容
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
寸法(mm)
120×100
サイズ
120×100mm
用途
当該情報の明示(指示)に
材質
PETステッカー
文字内容
保護メガネ着用
日本緑十字社品番
99003
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89879517
GK- 3 (保護メガネ着用)
02522581
GK-3
ステッカー イラスト
日本緑十字社
1組(5枚)
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました