日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 保護具・墜落制止用器具標識
イラストステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
文字内容
放射能管理区域
注文コード
89879535
品番
GK- 6 (放射能管理区域)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
文字内容
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
寸法(mm)
120×100
サイズ
120×100mm
用途
当該情報の明示(指示)に
トラスコ品番
814-9178
材質
PETステッカー
文字内容
放射能管理区域
質量(g)
17
取付方式
ステッカー
日本緑十字社品番
99006