イラストステッカー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 89879553 品番 GK- 9(立入禁止)
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。

寸法(mm)120×100 サイズ120×100mm 用途当該情報の明示(指示)に トラスコ品番814-9180 材質PETステッカー 文字内容立入禁止 質量(g)17 取付方式ステッカー 日本緑十字社品番99009

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする