日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
ステッカー イラスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
89879562
品番
GK-10
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サイズ
120×100mm
文字内容
マスク着用
材質
PETステッカー
仕様
裏面離けい紙付
トラスコ品番
814-9181
厚さ(mm)
0.12
寸法(mm)
120×100
質量(g)
17
取付方式
ステッカー
取付け方法
貼付タイプ
日本緑十字社品番
99010