日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 保護具・墜落制止用器具標識
イラストステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89879587
品番
GK-13(火気厳禁)
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。
寸法(mm)
120×100
サイズ
120×100mm
用途
当該情報の明示(指示)に
トラスコ品番
814-9183
材質
PETステッカー
文字内容
火気厳禁
質量(g)
17
取付方式
ステッカー
日本緑十字社品番
99013