GK-17(喫煙場所) イラストステッカー 日本緑十字社 89879614

イラストステッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 文字内容喫煙場所 注文コード89879614 品番GK-17(喫煙場所)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は文字内容など29種類から選べます 他の種類を見る

文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。

寸法(mm)120×100 サイズ120×100mm 用途当該情報の明示(指示)に トラスコ品番814-9186 材質PETステッカー 文字内容喫煙場所 質量(g)17 取付方式ステッカー 日本緑十字社品番99017

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする