GK-18(頭上注意) イラストステッカー 日本緑十字社 89879623

イラストステッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 文字内容頭上注意 注文コード89879623 品番GK-18(頭上注意)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は文字内容など29種類から選べます 他の種類を見る

文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。

寸法(mm)120×100 サイズ120×100mm 用途当該情報の明示(指示)に トラスコ品番814-9187 材質PETステッカー 文字内容頭上注意 日本緑十字社品番99018

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89879623 GK-18(頭上注意) 02522527 GK-18 ステッカー イラスト 日本緑十字社 ステッカー イラスト 日本緑十字社 1組(5枚) 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする