日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 路面表示標識
路面道路標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89880156
品番
路面-5
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
指差呼称確認
取付方式
テープ取付
材質
軟質エンビ
仕様
ラミネート加工(表面エンボス仕上)裏面強力テープ付
トラスコ品番
814-9270
寸法(mm)
150×900×3
質量(g)
330
日本緑十字社品番
101005