日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 路面表示標識
路面道路標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89880314
品番
路面-315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
テープ取付
材質
軟質エンビ
仕様
ラミネート加工(表面エンボス仕上)、裏面強力テープ付
トラスコ品番
814-9298
寸法(mm)
600丸×3
質量(g)
636
日本緑十字社品番
101102