駐車場標識

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89881233 品番 駐-13
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

駐車場標識。

文字内容高さ制限 m 材質硬質エンビ トラスコ品番814-9305 寸法(mm)300×600×1 日本緑十字社品番107013 仕様表印刷 質量(g)252
注意
※数字入れ等のオプション対応はいたしておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:223

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする