日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 駐車場関係標識
駐車場標識
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89881242
品番
駐-14
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
駐車場標識。
文字内容
重量制限 t
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
814-9306
寸法(mm)
300×600×1
日本緑十字社品番
107014
仕様
表印刷
質量(g)
252
注意
※数字入れ等のオプション対応はいたしておりません。