日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 駐車場関係標識
駐車場標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89881251
品番
駐-25
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
駐車場標識。
文字内容
前向き駐車お願いします。
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
トラスコ品番
113-7421
寸法(mm)
600×300×1
日本緑十字社品番
107025
仕様
表印刷
質量(g)
252
穴径(Φmm)
3
穴数
4
注意
※数字入れ等のオプション対応はいたしておりません。