日本緑十字社
日本緑十字社の 標示スタンド・立札
日本緑十字社の メッセージスタンド
エプロンガード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
寸法(mm)
300×1000×1
注文コード
89881303
品番
C-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
寸法・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
立入禁止
仕様
19×43mm長穴×2(上部)、片面表印刷
トラスコ品番
814-9323
材質
硬質エンビ
寸法(mm)
300×1000×1
質量(g)
420
取付方式
バリケード取付
日本緑十字社品番
110005