日本緑十字社
日本緑十字社の 標示スタンド・立札
日本緑十字社の メッセージスタンド
エプロンガード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89881321
品番
C-O
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
文字内容
-
仕様
19×43mm長穴×2(上部)、片面表印刷
トラスコ品番
814-9325
材質
硬質エンビ
寸法(mm)
300×1000×1
質量(g)
420
取付方式
バリケード取付
日本緑十字社品番
110009