日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の コーン用品
日本緑十字社の カラーコーン
レッドコーンスタンド
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89881741
品番
RC-2
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
デザイン
文字入り
種類
スタンダード
高さ(mm)
700
トラスコ品番
815-1685
仕様
片面表示
寸法(mm)
(スタンド)700、(ベース)385角
質量(kg)
1.3
文字内容
車の出入口に付き駐車御遠慮下さい
日本緑十字社品番
116020