日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の コーン用品
日本緑十字社の カラーコーン
レッドコーンスタンド
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89881757
品番
RC-3
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
デザイン
文字入り
種類
スタンダード
高さ(mm)
700
トラスコ品番
815-1686
仕様
片面表示
寸法(mm)
(スタンド)700、(ベース)385角
質量(kg)
1.3
文字内容
駐車御遠慮下さい
日本緑十字社品番
116030
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300