レッドコーンスタンド

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89881766 品番 RC-4
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質ポリエチレン デザイン文字入り 種類スタンダード 高さ(mm)700 トラスコ品番815-1687 仕様片面表示 寸法(mm)(スタンド)700、(ベース)385角 質量(kg)1.3 文字内容駐車禁止 日本緑十字社品番116040

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-04-16
用途:
社員用の駐車場区別に適している。
ラッキーハート吉川 様 (不動産業)

一般お客様との区別が簡単にでき、移動も簡単に出来て軽くて扱いやすい。

対象商品:
89881757
2024-04-16
用途:
社員用の駐車場区別に適している。
ラッキーハート吉川 様 (不動産業)

一般お客様との区別が簡単にでき、移動も簡単に出来て軽くて扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする