日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の コーン用品
日本緑十字社の コーンベット
転倒防止おもし(カラーコーンスタンド用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89881775
品番
RC-A
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
コーンベッド 内径310Φ
モノタロウ
¥
459
¥
505
税込
内径(Φmm)
300
質量(kg)
2.0
トラスコ品番
815-1688
材質
ゴム
寸法(mm)
365角×24
日本緑十字社品番
116100