ガードコーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89881793 品番ガードコーン-R
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエチレン デザイン無地 種類スタンダード 高さ(mm)757 仕様(ロープ穴サイズ)25mmΦ穴 寸法(mm)(スタンド)757(ベース)370角 質量(kg)1.3 日本緑十字社品番116140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする