ガードコーン-RH ガードコーン 日本緑十字社 スタンダード 89881802

ガードコーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89881802 品番ガードコーン-RH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエチレン デザインライン入り 種類スタンダード 高さ(mm)757 仕様(ロープ穴サイズ)25mmΦ穴 白色反射シート付 寸法(mm)(スタンド)757(ベース)370角 日本緑十字社品番116150

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89881802 ガードコーン-RH 39583144 GSC-R ガードスコッチコーン ミツギロン ガードスコッチコーン ミツギロン 1台 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする