エバーコーン-R エバーコーン 日本緑十字社 89881836 エバーコーン-R エバーコーン 日本緑十字社 89881836

エバーコーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89881836 品番エバーコーン-R
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様白色反射シート付 材質EVA樹脂 寸法(mm)(高さ)775、(ベース)370角 質量(kg)3.2 高さ(mm)775 種類スタンダード デザインライン入り 日本緑十字社品番116180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする