日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 駐車場関係標識
駐禁プレート
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89881872
品番
PC-1A
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
文字内容
駐車ご遠慮下さい
取付方式
穴2
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
814-9329
寸法(mm)
300×100×1
質量(g)
82
穴径(Φmm)
3
穴数
2
日本緑十字社品番
117002