駐禁ステッカー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 89881897 品番 RC-3S
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
文字内容駐車御遠慮下さい 取付方式ステッカー 材質エンビステッカー トラスコ品番815-1692 寸法(mm)300×100 質量(g)30 日本緑十字社品番118003

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89881915
2020-05-21
用途:
シャッター付き車庫に
R2 様

シャッター付き車庫を使用していますが
場所が銀行の前で、車を止められやすく困っていました。
シンプルで嫌みの無い注意書きで選びました。
シャッターにつけるため、マグネットシートに張り付ける手間がかかりました。マグネットシート付があれば、ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする