曜日別特売
RC-4S 駐禁ステッカー 日本緑十字社 89881906

駐禁ステッカー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
文字内容駐車禁止
材質エンビステッカー
内容量1組(2枚)注文コード89881906品番RC-4S
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
文字内容駐車禁止取付方式ステッカー材質エンビステッカートラスコ品番815-1693寸法(mm)300×100質量(g)30日本緑十字社品番118004
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89881915
2020-05-21
用途: シャッター付き車庫に
R2

シャッター付き車庫を使用していますが
場所が銀行の前で、車を止められやすく困っていました。
シンプルで嫌みの無い注意書きで選びました。
シャッターにつけるため、マグネットシートに張り付ける手間がかかりました。マグネットシート付があれば、ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする