RCH-4S 駐禁ステッカー 日本緑十字社 89881933 RCH-4S 駐禁ステッカー 日本緑十字社 89881933

駐禁ステッカー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 89881933 品番 RCH-4S
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
文字内容駐車禁止 取付方式ステッカー 材質アクリル系フィルム(反射ステッカー) トラスコ品番815-1696 寸法(mm)300×100 質量(g)24 日本緑十字社品番118104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89881915
2020-05-21
用途:
シャッター付き車庫に
R2 様

シャッター付き車庫を使用していますが
場所が銀行の前で、車を止められやすく困っていました。
シンプルで嫌みの無い注意書きで選びました。
シャッターにつけるため、マグネットシートに張り付ける手間がかかりました。マグネットシート付があれば、ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする