CH-4 コーンヘッド標識 日本緑十字社 89881985 CH-4 コーンヘッド標識 日本緑十字社 89881985

コーンヘッド標識

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 文字内容- トラスコ品番814-9333 注文コード89881985 品番CH-4
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は文字内容・トラスコ品番など21種類から選べます 他の種類を見る

取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。

仕様片面表示 トラスコ品番814-9333 材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー 寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み 文字内容- 質量(g)364 取付方式カラーコーン取付 日本緑十字社品番119004
注意
品番のS付はコーンヘッド用ステッカーのみの販売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89881967
2022-01-06
用途:
構内の社有車駐車スペースに設置
電気・ガス・熱供給・水道業

紫外線によるプラスチック劣化があるので、消耗品として考えています。
数年経つと買替が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
89881967
2018-09-10
用途:
駐車場の案内
自動車・二輪車・自転車関連業

お客の反応が楽しみであるが、平たい分、風で横転する可能性あり。

対象商品:
89881985
2014-09-20
用途:
施設のメンテナンス
東陽テクノ有限会社 様

取付方法が、ドライバー1本で出来て簡単、早い、綺麗、
コーンヘッドの文字板が片側だけなので、両面に貼って欲しい。残念です。
値段も、もう少し安い方が購入しやすい。???

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする