日本緑十字社
日本緑十字社の 標示スタンド・立札
日本緑十字社の コーンサイン
コーンヘッド標識 ステッカーのみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
フォークリフト作業区域
トラスコ品番
814-9366
注文コード
89882317
品番
CH-17S
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
トラスコ品番
814-9366
材質
PETステッカー
寸法(mm)
285丸
文字内容
フォークリフト作業区域
質量(g)
22
取付方式
カラーコーン取付
日本緑十字社品番
119117
注意
※品番のS付はコーンヘッド用ステッカーのみの販売です。