日本緑十字社
日本緑十字社の 標示スタンド・立札
日本緑十字社の コーンサイン
コーンヘッド標識 ステッカーのみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
作業中注意!!
トラスコ品番
814-9367
注文コード
89882326
品番
CH-18S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
トラスコ品番
814-9367
材質
PETステッカー
寸法(mm)
285丸
文字内容
作業中注意!!
質量(g)
22
取付方式
カラーコーン取付
日本緑十字社品番
119118
注意
※品番のS付はコーンヘッド用ステッカーのみの販売です。