コーンヘッド標識 ステッカーのみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容関係者以外立入禁止 トラスコ品番814-9368 注文コード89882335 品番CH-19S
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は文字内容・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様- トラスコ品番814-9368 材質PETステッカー 寸法(mm)285丸 文字内容関係者以外立入禁止 質量(g)22 取付方式カラーコーン取付 日本緑十字社品番119119
注意
※品番のS付はコーンヘッド用ステッカーのみの販売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする