日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 段差プレート
日本緑十字社の ゴム製 段差プレート
エコステップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
89882457
品番
エコステップS
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
95
材質
廃タイヤ再生ゴム
幅(mm)
600
奥行(mm)
250
仕様
反射シール付
寸法(mm)
(本体)W600×D250×H95、(コーナー)W250×D250×H95
色
黒
日本緑十字社品番
121040