コーンバーC(小) コーンバー 日本緑十字社 89882493 コーンバーC(小) コーンバー 日本緑十字社 89882493

コーンバー

(5件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89882493 品番 コーンバーC(小)
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
赤×白 長さ(m)1.5 トラスコ品番828-0470 質量(g)700 パイプ径(Φmm)54 日本緑十字社品番122303 仕様反射タイプ 材質ABS樹脂
注意
※コーンは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89882475
2023-03-03
用途:
侵入禁止のバアー
フォレスト・イン洞川 様

非常に軽くて、トラ印が良く見えて、効果覿面でした。

対象商品:
89882493
2020-03-17
用途:
駐車場の区分
英功サービス 様 (建設業・工事業)

カラーコーンと合わせて使用、普通より太いので目立つようで突入されなくなったたいへん良かったです。

対象商品:
89882475
2020-12-20
用途:
駐車場に常時設置する。
不動産業

以前にも購入し 適切だったから また購入しました。とても重宝しています。

対象商品:
89882493
2019-12-24
用途:
駐車場用
不動産業

コーンと一緒に求めました。太いかなと思いましたが、充分な存在感があります。

対象商品:
89882475
2016-05-24
用途:
時間外の駐車場の閉鎖
医療・福祉・介護関連業

視認性が良く無断駐車がなくなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする