横断幕

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89882502 品番 横断幕 1
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ナイロンターポリンは強度があり雨に強い為、屋外で使用する事ができます。

文字内容安全第一 仕様4隅ハトメ、ヒモ付 トラスコ品番814-9371 材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール) 寸法(mm)450×1580 質量(g)332 取付方式垂れ幕 日本緑十字社品番123001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89882502
2017-12-16
用途:
安全意識向上のため、工場に取り付けます

柱に巻き付けたいので、もう少しはとめのひもの長さが欲しかったです

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする