曜日別特売
横断幕100(赤) 横断幕 日本緑十字社 89882581

横断幕

(1件のレビュー)
取扱い終了
文字内容赤無地
内容量1本注文コード89882581品番横断幕100(赤)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100

ナイロンターポリンは強度があり雨に強い為、屋外で使用する事ができます。

文字内容赤無地仕様4隅ハトメ、ヒモ付トラスコ品番814-9379材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)寸法(mm)450×1580質量(g)332取付方式垂れ幕日本緑十字社品番123101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89882502
2017-12-16
用途: 安全意識向上のため、工場に取り付けます

柱に巻き付けたいので、もう少しはとめのひもの長さが欲しかったです

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする