幕11 懸垂幕 日本緑十字社 89882694

懸垂幕

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 文字内容ゼロ災推進 取付方式垂れ幕 材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール) 注文コード89882694 品番幕11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は文字内容・取付方式・材質など54種類から選べます 他の種類を見る

ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。

文字内容ゼロ災推進 質量(g)440 日本緑十字社品番124011 仕様表印刷、上下パイプ、ヒモ付 トラスコ品番814-9386 材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール) 寸法(mm)1500×450(上下パイプ除く) 取付方式垂れ幕

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02533587
2020-09-06
用途:
槽内 ライニング工事

追加で社名をプリントするオプションとかは見かけますが・・社名が入るクリアーポケットがあると便利かも?

対象商品:
02533675
2016-11-02
用途:
現場工事の現場に掲示

例年厳しくなる安全管理に対応すべく大変役立っている。

対象商品:
02533632
2013-02-21
用途:
溶接工事

工事に必須。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする