ビニールワッペン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容- トラスコ品番814-9463 注文コード89883166 品番胸18
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は文字内容・トラスコ品番など22種類から選べます 他の種類を見る
文字内容- 取付方式安全ピン 材質軟質エンビ 仕様ラミネート加工、安全ピン付 トラスコ品番814-9463 寸法(mm)90×60×0.7 質量(g)7 日本緑十字社品番126018

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする