日本緑十字社
日本緑十字社の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
日本緑十字社の ワッペン
ビニールワッペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
職長
トラスコ品番
814-9475
注文コード
89883175
品番
胸30
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
職長
取付方式
安全ピン
材質
軟質エンビ
仕様
ラミネート加工、安全ピン付
トラスコ品番
814-9475
寸法(mm)
75×60×0.7
質量(g)
6
日本緑十字社品番
126030