アイドリングストップ標識

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容アイドリングストップ 駐停車中はエンジン停止 注文コード89883482 品番アイドリング-3
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は文字内容など3種類から選べます 他の種類を見る
文字内容アイドリングストップ 駐停車中はエンジン停止 取付方式穴4 材質ポリプロピレン(PP) 仕様表印刷 トラスコ品番814-9506 寸法(mm)450×300×1 質量(g)110 穴径(Φmm)3 穴数4 日本緑十字社品番127003

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89883507
2021-02-17
用途:
前面道路に掲示
サービス業

大きさもちょうどよく、素材もしっかりしたものでした。

対象商品:
89883482
2018-07-12
用途:
構内の注意喚起
運輸・通信業

見た目結構鮮やかであり、目につくと思う。表面の紫外線灯による劣化で色あせが心配。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする