日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 道路標識/構内標識
アイドリングストップ標識
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
アイドリングストップ 駐停車中はエンジンを切りましょう。
注文コード
89883507
品番
アイドリング-5
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
アイドリングストップ 駐停車中はエンジンを切りましょう。
取付方式
穴4
材質
ポリプロピレン(PP)
仕様
表印刷
トラスコ品番
814-9508
寸法(mm)
300×450×1
質量(g)
110
穴径(Φmm)
3
穴数
4
日本緑十字社品番
127005