曜日別特売
工事-6 工事用標識(多目的看板) 日本緑十字社 89883525

工事用標識(多目的看板)

(4件のレビュー)
取扱い終了
寸法(mm)1400×550(板面)
内容量1台注文コード89883525品番工事-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
モノタロウではこんなお得な商品も!
取付方式スタンド式材質スチール仕様片面、鉄枠付、白板トラスコ品番814-9520寸法(mm)1400×550(板面)質量(kg)5.8日本緑十字社品番129006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89883534
2021-07-20
用途: 屋外での案内文書掲示用に
医療・福祉・介護関連業

イベントで使用する大きな案内看板として購入。予想より軽量で、女性でも可搬可能だった。
A1版の印刷紙を貼り付けして、上から透明のビニールシートを被せれば雨天時も使用できる
看板になり、良かった。

対象商品 : 89883525
2017-02-15
用途: 現場の掲示看板
SAK's室

賞品は納得していますが 配送が5日かかりました
それならもう少し安いところがあったのに残念です

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 89883525
2015-12-07
用途: 電気工事
株式会社 馬場義電気

色々と使える多目的看板でよかった

対象商品 : 89883543
2015-06-12
用途: お店の看板として
hair room たんぽぽ

以前から このタイプの物で お店の看板として使っていたので
うちの店の定番になっています
作り物の綺麗な看板よりも
味かあっていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする