工事用標識(多目的看板)

(4件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89883534 品番 工事-7
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
取付方式スタンド式 材質スチール 仕様片面、鉄枠付、白板 トラスコ品番814-9521 寸法(mm)1400×1100(板面) 質量(kg)8.7 日本緑十字社品番129007

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89883534
2021-07-20
用途:
屋外での案内文書掲示用に
医療・福祉・介護関連業

イベントで使用する大きな案内看板として購入。予想より軽量で、女性でも可搬可能だった。
A1版の印刷紙を貼り付けして、上から透明のビニールシートを被せれば雨天時も使用できる
看板になり、良かった。

対象商品:
89883525
2017-02-15
用途:
現場の掲示看板
SAK's室 様

賞品は納得していますが 配送が5日かかりました
それならもう少し安いところがあったのに残念です

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
89883525
2015-12-07
用途:
電気工事
株式会社 馬場義電気 様

色々と使える多目的看板でよかった

対象商品:
89883543
2015-06-12
用途:
お店の看板として
hair room たんぽぽ 様

以前から このタイプの物で お店の看板として使っていたので
うちの店の定番になっています
作り物の綺麗な看板よりも
味かあっていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする