日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 法令許可票
工事用標識(許認可標識板)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89883665
品番
工事-103
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
文字内容
建築基準法による確認済
材質
硬質エンビ
仕様
表印刷
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
400×500
質量(g)
280
日本緑十字社品番
130103