工事用標識(鉄骨製作工場名標識)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89883674 品番工事-107
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
文字内容鉄骨製作工場名表示 材質硬質エンビ 仕様表印刷 寸法(mm)400×500×1 質量(g)280 日本緑十字社品番130107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする