※表示幕別売

BF-A バリケードフェンス 日本緑十字社 89883753 BF-A バリケードフェンス 日本緑十字社 89883753

バリケードフェンス

(2件のレビュー)
車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89883753 品番BF-A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

設置・収納が、すばやくカンタン。

材質ポリプロピレン 仕様脚部折りたたみ式 トラスコ品番814-9542 寸法(mm)750×1340 質量(kg)5 日本緑十字社品番132100
注意
※表示幕は別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89883753
2023-09-07
用途:
立ち入り禁止
三和工業株式会社 様 (製造業)

フェンス事態問題ないですが、看板は付属品と思っていましたが入っていませんでした。
看板は別売りなんですね!購入後、後悔してます。

1人が参考にしています
対象商品:
89883753
2017-02-25
用途:
駐車場進入禁止のため
やまだや 様 (不動産業)

サイドを降りたためる為、コンパクトで設置も簡単、扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする