日本緑十字社
日本緑十字社の 標識取付金具/紐
日本緑十字社の 取付金具 標識取付用
金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89883823
品番
金具08
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス
仕様
3mmビス付※鎖・リング別売※板厚4mmまではさめます。
寸法(mm)
12幅×35
質量(g)
34
日本緑十字社品番
137080