日本緑十字社
日本緑十字社の 標識取付金具/紐
日本緑十字社の 取付金具 標識取付用
金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89883945
品番
金具21
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
材質
ナイロン
仕様
3mmΦ穴から使用可。
寸法(mm)
長さ125
質量(g)
12
日本緑十字社品番
137210