金具22 金具 日本緑十字社 89883954 金具22 金具 日本緑十字社 89883954

金具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 89883954 品番 金具22
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
材質ナイロン 仕様3mmΦ穴から使用可。 寸法(mm)長さ225 質量(g)18 日本緑十字社品番137220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする