日本緑十字社
日本緑十字社の 標識取付金具/紐
日本緑十字社の 取付金具 標識取付用
金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89883981
品番
金具25
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
ステンレスワイヤー
仕様
ネジ式※金具25・26は4mmΦ穴、27は3mmΦ穴から使用可。
寸法(mm)
線径1.5Φ×長さ300
質量(g)
46
日本緑十字社品番
137250