日本緑十字社
日本緑十字社の 標識取付金具/紐
日本緑十字社の 取付金具 標識取付用
金具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
材質
ナイロン
仕様
最大径結束36mmΦ
日本緑十字社品番
137700
注文コード
89884121
品番
金具70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
材質・仕様・日本緑十字社品番
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン
仕様
最大径結束36mmΦ
寸法(mm)
3.6幅×長さ150
質量(g)
68
日本緑十字社品番
137700